CHF 3.55/ Paarexkl. MwSt
CHF 3.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.55 | - |
72+ | CHF 3.20 | 9.86% |
144+ | CHF 2.75 | 22.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 48-100 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 48-100 |
Typ | Präzision |
Handschuhgröße | 6 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Weiss |
Strickstärke | 13 |
Länge | 210 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |