ANSELL

ANSELL Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 11

  • ERIKS:14892841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Komfort und Schutz bei leichten Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern. Die ideale Wahl, wenn Sie eine gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld benötigen. Leichter Nylon-Strick (13-Gauge) mit Innenhand-Beschichtung aus PU.

Einsatzbereiche
  • Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten
  • Leichte Montagearbeiten
Mechanische Risiken : EN388:2003 4131; EN388:2016 4131A
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.55

-

72+

CHF 3.20

9.86%

144+

CHF 2.75

22.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
48-100
Serie
HyFlex®
Typ
48-100
Typ
Präzision
Handschuhgröße
11
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Weiss
Strickstärke
13
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins