CHF 61.60/ Paarexkl. MwSt
CHF 66.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Mercury® |
Typ | 43-113 |
Serie | Mercury® |
Typ | 43-113 |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Kevlar Para-Aramid mit Quarzfaserkern |
Farbe | Gelb |
Träger-Farbe | Gelb |
Strickstärke | 7 |
Länge | 330 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 154XE |
EN 407:2004 | 43421X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |