ANSELL

ANSELL Handschuhe 43-113 ActivArmr Größe 10

  • ERIKS:23306604
  • Hersteller:43-113-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Premium-Handschuhe für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen.
  •     Bieten außerdem eine herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit.
  •     Weich, komfortabel und absorbierend – die kühlste Wahl bei heißen Arbeitsbedingungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 66.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Mercury®
Typ
43-113
Serie
Mercury®
Typ
43-113
Typ
Hitzeschutz
Handschuhgröße
10
Material
Kevlar
Träger-Material
Baumwolle/Kevlar
Farbe
Gelb
Träger-Farbe
Gelb
Strickstärke
7
Länge
330 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
154XE
EN 407:2004
43421X
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins