CHF 25.95/ Paarexkl. MwSt
CHF 28.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Flex® |
Typ | 42-474 |
Serie | Flex® |
Typ | 42-474 |
Typ | Hitzeschutz |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Nitril/PE |
Träger-Material | Polyester & Baumwoll-Polyester-Vlies |
Farbe | Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Länge | 343 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2241B |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, ANSI Cut A2, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |