CHF 13.60/ Paarexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Sol-Knit® |
Typ | 39-122 |
Serie | Sol-Knit® |
Typ | 39-122 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Nitril |
Träger-Material | Baumwolle, Interlock |
Farbe | Grün |
Beschichtungsmaterial | Nitril, raue Ausführung |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Länge | 310 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4111B |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc 2-mercaptobenzothiazole |