CHF 11.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 12.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-900 |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-900 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Nitril |
Träger-Material | Beflockung |
Farbe | Rot / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Rot |
Dicke | 0.425 mm |
Länge | 380 mm |
Stulpe | Gerade |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4101X |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | VIRUS |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 18889:2019, Category III, REACH |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Mercaptobenzothiazole, Zinc Diethyldithiocarbamate |