ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-695 AlphaTec Größe 9

  • ERIKS:23306592
  • Hersteller:37-695-090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Hochleistungsfähige Nitrilmischung  für  eine unschlagbare Kombination von Chemikalienfestigkeit und  Robustheit; optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsbereichen
  • Im Vergleich zu Gummi- und Neoprenhandschuhen bietet der   Handschuh eine weit überlegene Reiß-, Durchstich- und Abriebfestigkeit.
  • Optimale Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
    ​
  • Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten
    ​
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.95/ Paarexkl. MwSt

CHF 8.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-695
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-695
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
9
Material
Nitril
Träger-Material
Baumwollbeflockung
Farbe
Grün
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Grün
Dicke
0.425 mm
Länge
380 mm
Stulpe
Gerade
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4101A
EN ISO 374-1:2016
AJKLPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Mercaptobenzothiazole, Zinc Diethyldithiocarbamate