CHF 7.95/ Paarexkl. MwSt
CHF 8.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-695 |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-695 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Nitril |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Grün |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Dicke | 0.425 mm |
Länge | 380 mm |
Stulpe | Gerade |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |