CHF 6.40/ Paarexkl. MwSt
CHF 6.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.40 | - |
72+ | CHF 5.80 | 9.38% |
144+ | CHF 4.95 | 22.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-676 |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-676 |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Baumwollbeflockung |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Grün |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Länge | 330 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4101X |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | VIRUS |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category II |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Hexahydro-1, 3, 5-triethyl-s-triazine, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |