CHF 4.10/ Paarexkl. MwSt
CHF 4.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.10 | - |
72+ | CHF 3.70 | 9.76% |
144+ | CHF 3.20 | 21.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-675 |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-675 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Nitril |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Grün |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Dicke | 0.38 mm |
Länge | 330 mm |
Stulpe | Gerade |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4101X |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016, Category III |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |