ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 7

  • ERIKS:23306585
  • Hersteller:37-675-070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. 
  • Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. 
  • Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. 
  • Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. 
  • Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. 
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.80/ Paarexkl. MwSt

CHF 5.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.80

-

72+

CHF 4.35

9.38%

144+

CHF 3.70

22.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-675
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-675
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
7
Material
Nitril
Träger-Material
Baumwollbeflockung
Farbe
Grün
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Grün
Dicke
0.38 mm
Länge
330 mm
Stulpe
Gerade
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4101X
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016, Category III
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole