ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-310 AlphaTec Größe 11

  • ERIKS:14082603
  • Hersteller:37-310-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Die Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibiltät ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit
  • Das NBR-Material schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
  • Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh
  • Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
  • Silikon- und latexfrei
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

264 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.90

-

72+

CHF 1.75

7.89%

144+

CHF 1.50

21.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
37-310
Serie
AlphaTec®
Typ
37-310
Handschuhgröße
11
Material
Nitril
Farbe
Blau
Beschichtungsfarbe
Blau
Dicke
0.2 mm
Länge
310 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Steril
Nein
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Lebensmittelkontakt
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2001X
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category III, REACH
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)