CHF 1.90/ Paarexkl. MwSt
CHF 2.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
660 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.90 | - |
72+ | CHF 1.75 | 7.89% |
144+ | CHF 1.50 | 21.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 37-310 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 37-310 |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Nitril |
Farbe | Blau |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Dicke | 0.2 mm |
Länge | 310 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Steril | Nein |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2001X |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Zulassungen | CE 0493, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category III, REACH |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |