CHF 14.95/ Paarexkl. MwSt
CHF 16.16inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.95 | - |
6+ | CHF 13.50 | 9.70% |
12+ | CHF 11.55 | 22.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-185 |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-185 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Nitril |
Farbe | Grün |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Dicke | 0.56 mm |
Länge | 457 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4102X |
EN ISO 374-1:2016 | AGJKLPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Diethyldithiocarbamate |