CHF 7.00/ Paarexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.00 | - |
72+ | CHF 6.30 | 10.00% |
144+ | CHF 5.40 | 22.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Hynit® |
Typ | 32-815 |
Serie | Hynit® |
Typ | 32-815 |
Typ | Wasserdicht |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Baumwolle/Polyester |
Farbe | Blau / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitril, imprägniert |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 240 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |