CHF 6.60/ Paarexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.60 | - |
72+ | CHF 5.95 | 9.85% |
144+ | CHF 5.10 | 22.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Hycron® |
Typ | 27-805 |
Serie | Hycron® |
Typ | 27-805 |
Typ | Antistatik |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Baumwolle |
Träger-Material | Baumwolljersey |
Farbe | Blau / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 256 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4221B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |