ANSELL

ANSELL Handschuhe 27-607 ActivArmr Hycron Größe 11

  • ERIKS:11801823
  • Hersteller:27-607-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe
  •     Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien.
  •     Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.
  •     Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung.
  •     Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.30

-

72+

CHF 5.70

9.52%

144+

CHF 4.90

22.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Hycron®
Typ
27-607
Serie
Hycron®
Typ
27-607
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
11
Material
Baumwolle/Nitril
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Blau / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitril 3/4
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
246 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4221B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant