ANSELL

ANSELL Handschuhe 25-101 Microflex Größe 9.5-10

  • ERIKS:11801814
  • Hersteller:25-101-9,5-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Die Microflex® NeoTouch®-Handschuhe waren die ersten Neopren-Einmalhandschuhe für Industriearbeiten.
  • Durch den Verzicht auf Naturlatex eignen sich die Handschuhe der Microflex® NeoTouch®-Reihe für den Schutz vor Allergien des Typs I. Ihre Puderfreiheit begrenzt das Dermatitisrisiko.
  • Sie bieten einen exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen. Durch ihre exklusive Rezeptur sind Microflex® NeoTouch®-Handschuhe auf überzeugende Weise die komfortabelsten Einmalhandschuhe aus Synthetik auf dem aktuellen Markt.
  • Die PU-Innenbeschichtung der Microflex® NeoTouch®-Handschuhe gewährleistet ein leichtes An-/Ausziehen. Ihre texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff. Der Rollrand sorgt für einen sicheren Sitz und ihre grüne Farbe vereinfacht ihre Identifizierung.
  • Microflex® NeoTouch®-Handschuhe haben ein AQL von 1,5 für Mikrolöcher. Damit sind die gesetzlichen Auflagen für medizinische Handschuhe erfüllt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.30/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.30

-

5+

CHF 37.20

9.93%

10+

CHF 31.85

22.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
NeoTouch®
Typ
25-101
Material
CR
Handschuhgröße
XL
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Länge
240 cm
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.13 mm
Fingerdicke
0.16 mm
Farbe
Grün
Norm
ASTM D6319, Category III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 374_2003 Microorganism, FDA21 CFR 177-2600, Rubber, ISO 9004
Zulassungen
ASTM D6977, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Please consult the IFU, ISO 13485
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Innenhandschuh-Oberfläche
Chlorinated, Polymer Coated, Powder-Free
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja