CHF 41.30/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 44.65inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.30 | - |
5+ | CHF 37.20 | 9.93% |
10+ | CHF 31.85 | 22.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | NeoTouch® |
Typ | 25-101 |
Material | CR |
Handschuhgröße | S |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Ja |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Länge | 240 cm |
Verpackung | Box mit 100 Stück |
Dicke | 0.13 mm |
Fingerdicke | 0.16 mm |
Farbe | Grün |
Norm | ASTM D6319, Category III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 374_2003 Microorganism, FDA21 CFR 177-2600, Rubber, ISO 9004 |
Zulassungen | ASTM D6977, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Please consult the IFU, ISO 13485 |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Stulpe | Rollrand |
Innenhandschuh-Oberfläche | Chlorinated, Polymer Coated, Powder-Free |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Textured Fingers |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |