CHF 24.75/ Paarexkl. MwSt
CHF 26.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.75 | - |
72+ | CHF 22.30 | 9.90% |
144+ | CHF 19.10 | 22.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-939 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-939 |
Handschuhgröße | 8 |
Träger-Material | Dyneema® Diamond |
Farbe | Schwarz/Grau/Anthrazit |
Träger-Farbe | Anthrazit |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Schwarz / Grau |
Strickstärke | 18 |
Länge | 212 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016 +A1:2018 |