ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-939 HyFlex Größe 10

  • ERIKS:14907175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die RIPEL Technology schützt die Hände vor einem Kontakt mit Öl und hält sie trocken.     Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen Materialien.*     Die Fortix Technology verlängert das Einsatzleben von Handschuhen durch eine bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich und bietet einen herausragenenden Schutz aufgrund einer bis zu 40 % höhreren Abriebfestigkeit.*     Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leichter; integrierte ZONZ Comfort Fit Technology für einen hohen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag.*     DMF-frei * Im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern ** Im Vergleich zu vergleichbaren nicht verstärkten Handschuhen
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 26.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

168 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.75

-

72+

CHF 22.30

9.90%

144+

CHF 19.10

22.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-939
Serie
HyFlex®
Typ
11-939
Handschuhgröße
10
Träger-Material
Dyneema® Diamond
Farbe
Schwarz/Grau/Anthrazit
Träger-Farbe
Anthrazit
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Schwarz / Grau
Strickstärke
18
Länge
212 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016 +A1:2018