ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-937 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:14907172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der leichteste Handschuh, der Schnittschutz, Ölabweisung und eine erhöhte Strapazierfähigkeit kombiniert.

Produkteigenschaften
  • Die RIPEL Technology schützt die Hände vor einem Kontakt mit Öl und hält sie trocken.
  • Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen Materialien
  • Die Fortix Technology verlängert das Einsatzleben von Handschuhen durch eine bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich und bietet einen herausragenenden Schutz aufgrund einer bis zu 40 % höhreren Abriebfestigkeit
  • Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leichter; integrierte ZONZ Comfort Fit Technology für einen hohen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag
  • DMF-frei
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 24.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

96 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

12+

CHF 22.25

-

72+

CHF 20.00

10.11%

144+

CHF 17.15

22.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-937
Serie
HyFlex®
Typ
11-937
Handschuhgröße
9
Träger-Material
Dyneema® Diamond
Farbe
Grau/Schwarz/Anthrazit
Träger-Farbe
Anthrazit
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Schwarz / Grau
Strickstärke
18
Länge
212 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016 +A1:2018