CHF 8.70/ Paarexkl. MwSt
CHF 9.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
120 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
12+ | CHF 8.70 | - |
72+ | CHF 7.85 | 9.77% |
144+ | CHF 6.75 | 22.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-920 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-920 |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 15 |
Länge | 208 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |