Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-840 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-840 |
Typ | Präzision |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon/Spandex |
Farbe | Schwarz / Grau |
Träger-Farbe | Schwarz / Grau |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 15 |
Länge | 200 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Kategorie II | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4131A |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Food Contact, Category III, Ecovadis label |