CHF 8.00/ Paarexkl. MwSt
CHF 8.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
247 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.00 | - |
72+ | CHF 7.20 | 10.00% |
144+ | CHF 6.20 | 22.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-818 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-818 |
Typ | Präzision |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Nylon/Spandex |
Träger-Material | Nylon/Spandex |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 18 |
Länge | 200 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |