ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-818 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:12511247
  • Hersteller:11-818-060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Unter rauen Arbeitsbedingungen hat die (zum Patent angemeldete) extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe und senkt somit die Gesamtbetriebskosten.
  • Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und zeichnet sich durch eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen aus. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.
  • Das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial mit einer Fadenstärke von 18 Gauge vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen und ermöglicht den Fingerspitzen die Tastsensibilität, die für komplexe Feinarbeiten erforderlich ist.
  • Die ZONZ® Comfort Fit Technology von Ansell passt das Trägermaterial für eine erhöhte Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit der anatomischen Form der Hände an.
  • Mit einer Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3 bietet der extrem leichte HyFlex®11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten.
  • Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.00

-

72+

CHF 7.20

10.00%

144+

CHF 6.20

22.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-818
Serie
HyFlex®
Typ
11-818
Typ
Präzision
Handschuhgröße
6
Material
Nylon/Spandex
Träger-Material
Nylon/Spandex
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
18
Länge
200 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant