ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-800 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:23306477
  • Hersteller:11-800-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der HyFlex® 11-800, Bestseller und Originalmodell mit Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor.
  • Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz.
  • Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.65

-

72+

CHF 5.10

9.73%

144+

CHF 4.40

22.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-800
Serie
HyFlex®
Typ
11-800
Typ
Präzision
Handschuhgröße
6
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Grau / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
15
Länge
199 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant