CHF 5.65/ Paarexkl. MwSt
CHF 6.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.65 | - |
72+ | CHF 5.10 | 9.73% |
144+ | CHF 4.40 | 22.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-800 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-800 |
Typ | Präzision |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Grau / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 15 |
Länge | 199 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |