ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-757 HyFlex Größe 8

  • ERIKS:14912987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Dieser extrem leichte und dünnwandige, atmungsaktive Handschuh eignet sich für die Bedienung von Touchscreens. Dadurch ist ein Wechsel oder Ausziehen der Handschuhe zwischen verschiedenen Arbeitsschritten nicht erforderlich.
  • Extrem hoher Schnittschutz durch die integrierte INTERCEPT™ Technology, erhöhte Flexibilität und Tastsensibilität
  • Hohe Fingerbeweglichkeit, kombiniert mit einem umschlagbaren Maß an Tragekomfort und Präzision sowie einer exzellenten Abriebfestigkeit
  • Maßgeschneiderte Passform durch den tiefer angesetzten kleinen Finger für eine bessere Anpassung an die natürliche Handform.
  • Dermatologisch geprüft durch Dermatest®
  • Schnittschutzstufen ANSI A7/ISO F
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 33.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.05

-

72+

CHF 27.95

9.98%

144+

CHF 23.95

22.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-757
Serie
HyFlex®
Typ
11-757
Handschuhgröße
8
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
18
Länge
222 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
EN 388:2016
3X31F
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
Dermatologically Tested, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020