ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-755 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:14911342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbesserte Widerstandsfähigkeit: Die HyFlex® 11-755 Industriehandschuhe sind mit der INTERCEPT™ Schnittschutztechnologie ausgestattet und erfüllen die ANSI A5/EN ISO E-Normen für Schnittfestigkeit. Sie schützen vor Schnitten und verhindern häufige Verletzungen am Arbeitsplatz.
  • Verbesserte Fingerfertigkeit: Diese PU-beschichteten Handschuhe mit getauchter Handfläche und Nylonfutter haben eine erhöhte Fingerfertigkeit und sind mit Touchscreens kompatibel.
  • Erhöhter Tragekomfort: Die HyFlex® 11-755 PPE-Handschuhe sind leicht und passen sich den natürlichen Handkonturen an, wodurch Ermüdungserscheinungen der Hände minimiert werden.
  • Verbesserte Fingerfertigkeit: Das ultraleichte Design dieser Polyurethan-Handschuhe erhöht auch die Flexibilität und die Benutzerfreundlichkeit.
  • Zertifizierte Hautfreundlichkeit: HyFlex® 11-755 Industrie-Arbeitshandschuhe sind von Dermatest® für ihre Hautfreundlichkeit zertifiziert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 32.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.65

-

72+

CHF 26.70

9.95%

144+

CHF 22.85

22.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-755
Serie
HyFlex®
Typ
11-755
Handschuhgröße
9
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
18
Länge
225 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
EN 388:2016
3X41E
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020