CHF 29.65/ Paarexkl. MwSt
CHF 32.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.65 | - |
72+ | CHF 26.70 | 9.95% |
144+ | CHF 22.85 | 22.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-755 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-755 |
Handschuhgröße | 12 |
Farbe | Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 18 |
Länge | 225 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
EN 388:2016 | 3X41E |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020 |