ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-755 HyFlex Größe 10

  • ERIKS:14391311
  • Hersteller:11-755-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Extrem dünner Handschuh der Schnittschutzklassen ANSI A5/ISO E mit einer viermal höheren Schnittfestigkeit* für einen unschlagbaren Schutz
  • Touchscreen-Kompatibilität für eine größere Produktivität
  • Extrem leichte Konstruktion für eine hohe Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung und Montage scharfkantiger Teile

    * Im Vergleich zu einem Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A2/ISO B
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 32.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.65

-

72+

CHF 26.70

9.95%

144+

CHF 22.85

22.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-755
Serie
HyFlex®
Typ
11-755
Handschuhgröße
10
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
18
Länge
225 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
EN 388:2016
3X41E
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020