ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-738 HyFlex Größe 8

  • ERIKS:14908261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuster Schutz mit gezielten Verstärkungen. Hergestellt aus wasserbasiertem Polyurethan für mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit - Lösungsmittelfrei - Zertifiziert gemäß Oeko-TexStandard 100. Die Fortix-Technologie verlängert das Handschuhleben durch eine bis zu 4-fachen Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge im Vergleich zum Standardhandschuh ohne diese Verstärkung.

INTERCEPT™-Technologie für einen extrem hohen Schnittschutz.

Normen: Mechanische Risiken : EN388:2016 4X42C
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 28.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.05

-

72+

CHF 23.45

9.98%

144+

CHF 20.10

22.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-738
Serie
HyFlex®
Typ
11-738
Handschuhgröße
8
Material
PU
Farbe
Schwarz / Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Länge
225 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4X42C
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate