CHF 26.05/ Paarexkl. MwSt
CHF 28.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.05 | - |
72+ | CHF 23.45 | 9.98% |
144+ | CHF 20.10 | 22.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-738 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-738 |
Handschuhgröße | 10 |
Material | PU |
Farbe | Schwarz / Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 13 |
Länge | 225 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X42C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016 |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate |