ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-730 HyFlex Größe 8

  • ERIKS:14908266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Herausragender Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen. Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten. Die spezielle PU-Materialmischung der Beschichtung gewährleistet eine gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten. Die PU-Materialmischung erhöht außerdem die Abriebfestigkeit der Innenfläche des Handschuhs.

Normen: Mechanische Risiken : EN388:2016 4X43D
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 25.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.65

-

72+

CHF 21.30

9.94%

144+

CHF 18.25

22.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-730
Serie
HyFlex®
Typ
11-730
Handschuhgröße
8
Material
PU
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
13
Länge
215 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X43D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 407:2004, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Category III