CHF 23.65/ Paarexkl. MwSt
CHF 25.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.65 | - |
72+ | CHF 21.30 | 9.94% |
144+ | CHF 18.25 | 22.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-730 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-730 |
Handschuhgröße | 10 |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 215 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X43D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 407:2004, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Category III |