CHF 14.70/ Paarexkl. MwSt
CHF 15.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
381 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.70 | - |
72+ | CHF 13.25 | 9.86% |
144+ | CHF 11.35 | 22.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-644 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-644 |
Handschuhgröße | 8 |
Material | HPPE/Nylon |
Farbe | Grau/Weiß/Grau |
Träger-Farbe | Weiß/Grau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 207 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |