ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-644 HyFlex Größe 10

  • ERIKS:14007096
  • Hersteller:11-644-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der HyFlex® 11-644 bietet eine dynamische Kombination aus Leistung, Robustheit und Tragekomfort.

  • Die ANSI-Schnittschutzstufe 2 und leichte, ergonomische Passform bewirken eine perfekte Ausgewogenheit von Schutz und Präzision bei der Handhabung kleiner,
    scharfkantiger Komponenten.

  • Der Handschuh HyFlex 11-644 mit integrierter Ansell-Schnittschutztechnologie senkt Kosten durch Verletzungen, nicht aber die Produktivität oder Qualität.
    Denn er verbindet eine herausragenden Schnitt- und Abriebfestigkeit, Griffsicherheit, Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit zu einem komfortablen Handschuh, den Ihre Mitarbeiter auch gerne tragen
    werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

492 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.70

-

72+

CHF 13.25

9.86%

144+

CHF 11.35

22.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-644
Serie
HyFlex®
Typ
11-644
Handschuhgröße
10
Material
HPPE/Nylon
Farbe
Grau/Weiß/Grau
Träger-Farbe
Weiß/Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
13
Länge
207 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant