CHF 5.45/ Paarexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.45 | - |
72+ | CHF 4.95 | 9.17% |
144+ | CHF 4.20 | 22.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-618 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-618 |
Typ | Präzision |
Handschuhgröße | 11 |
Material | PU |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Schwarz / Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 18 |
Länge | 195 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3121X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |