CHF 19.15/ Paarexkl. MwSt
CHF 20.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.15 | - |
72+ | CHF 17.25 | 9.92% |
144+ | CHF 14.75 | 22.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-518 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-518 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Nylon, Spandex, Dyneema Diamond Technology |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 18 |
Länge | 210 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3X31B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |