ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 11

  • ERIKS:12388317
  • Hersteller:11-518-110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388.
  • Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU-Beschichtungerschließt dem Träger in schnittbelasteten Anwendungsbereichen eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit.
  • Ein extremleichtes Material und eine maßgeschneiderte Passform, einschließlich D3-Strickdes tiefer angesetzten kleinen Fingers, bewirken ein Kontaktgefühl wie mit derbloßen Hand.
  • Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität, eine hoheTastsensibilität an den Fingerspitzen und ein herausragender Tragekomfort.
  • Die umfassende Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort.
  • Praxistests haben gezeigt, dass rund 70 % der Testpersonen, die aktuell für ähnliche Arbeiten dickere Handschuhe tragen, den 11-518 bevorzugten. Der ausgezeichnete Tragekomfort sorgt für einehohe Akzeptanz durch die Arbeiter und gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.15

-

72+

CHF 17.25

9.92%

144+

CHF 14.75

22.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-518
Serie
HyFlex®
Typ
11-518
Handschuhgröße
11
Material
Nylon, Spandex, Dyneema Diamond Technology
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
18
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3X31B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)