ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-425 HyFlex Größe 11

  • ERIKS:12659912
  • Hersteller:11-425-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Graue Innenhandbeschichtung aus einer sensitiven wasserbasierten Synthetikmischung.
  • Höchste Schnittschutzstufe (Stufe 5).
  • Exzellente Abriebfestigkeit.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
  • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.70

-

72+

CHF 24.05

9.93%

144+

CHF 20.60

22.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-425
Serie
HyFlex®
Typ
11-425
Handschuhgröße
11
Material
Polyamid, Glasfaser, HPPE
Farbe
Grau / Weiss
Träger-Farbe
Grau / Weiss
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
13
Länge
225 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4X43C
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate