CHF 22.00/ Paarexkl. MwSt
CHF 23.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Barrier® |
Typ | 02-100 |
Serie | Barrier® |
Typ | 02-100 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 8 |
Material | HPPE-Folie |
Träger-Material | HPPE |
Farbe | Weiss |
Beschichtungsfarbe | Weiss |
Dicke | 0.062 mm |
Länge | 380 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | ABCEFGHILMS |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |