ANSELL

ANSELL Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 11

  • ERIKS:11801670
  • Hersteller:02-100-110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Chemikalienbeständige , 5-lagiges Laminat Handschuhe
  •     Anatomische Passform.
  •     Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten
  •     100 % geprüft Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft.
  •     AQL 0,065 (EN374)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Barrier®
Typ
02-100
Serie
Barrier®
Typ
02-100
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
11
Material
HPPE-Folie
Träger-Material
HPPE
Farbe
Weiss
Beschichtungsfarbe
Weiss
Dicke
0.062 mm
Länge
380 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN ISO 374-1:2016
ABCEFGHILMS
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant