ANSELL

ANSELL Handschuh HyFlex 11-819 ESD, Gr. 08

  • ERIKS:14520023
  • Hersteller:11-819 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
Der HyFlex® 11-819 ist ein Handschuh mit ESD-Funktion, zertifiziert gemäss EN 16350:2014 als Schutzprodukt gegen elektrostatische Entladungen. Als Bestandteil der Erdungskette kann der Handschuh auch in explosionsgefährdeten Bereichen getragen werden. Seine Touchscreen-Funktionalität ermöglicht dem Träger zudem die Bedienung von tastempfindlichen Bildschirmen mit angezogenen Handschuhen. Die perfekte Kombination von Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und ESD-/Touchscreen-Kompatibilität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.30

-

72+

CHF 10.20

9.73%

144+

CHF 8.75

22.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Handschuhgröße
8
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
18
Länge
195 mm
Stulpe
Strickbund
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja