CHF 11.30/ Paarexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
72+ | CHF 10.20 | 9.73% |
144+ | CHF 8.75 | 22.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-819 ESD |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-819 ESD |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Nylon/Spandex |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsmaterial | Nitril, geschäumt |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 18 |
Länge | 195 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel |