ANSELL

ANSELL Handschuh HyFlex 11-819 ESD, Gr. 06

  • ERIKS:14517133
  • Hersteller:11-819-060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung.
  •  Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (neu und verbessert)
    - Bietet einen Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen.
    - Kühlere, trockenere Hände durch eine um 20% höhere Atmungsaktivität im Vergleich zu handelsüblichen Schutzhandschuhen.
  •  Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology für eine verbesserte Passform und ein komfortableres Tragegefühl.
  •  Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens für einen reinen, komfortableren Handschuh.
  • Rein und hautfreundlich: Oeko-Tex-Zertifikat und mit Dermatest® dermatologisch getestet
  • ESD-Zertifizierung gemäß EN 16350:2014
  • Touchscreen Technology* für die Bedienung von industriellen und kommerziellen Touchscreens.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.30

-

72+

CHF 10.20

9.73%

144+

CHF 8.75

22.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-819 ESD
Serie
HyFlex®
Typ
11-819 ESD
Handschuhgröße
6
Material
Nylon/Spandex
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Nitril, geschäumt
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
18
Länge
195 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel