ANSELL

ANSELL Handschuh AlphaTec 87-198 Gr.09

  • ERIKS:14928017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
AlphaTec® 87-198 Arbeitshandschuhe bieten sicheren Schutz aus Naturlatex, kombiniert mit hoher Zugfestigkeit und gutem Tastempfinden. Sie bieten moderaten mechanischen und chemischen Schutz und gewährleisten hohe Fingerfertigkeit. Die Handschuhe sind leicht und strapazierfähig, mit einem 100% Baumwollflockfutter ausgestattet, das Schweißbildung reduziert und den Tragekomfort erhöht. Eine spezielle Wachsbehandlung verbessert zudem die wasserabweisenden Eigenschaften. Die Handschuhe sind lebensmittelecht und erfüllen die FDA-Anforderungen (21 CFR 177.2600), was sie ideal für die Lebensmittelverarbeitung macht.

Verpackung:
12 Paar pro Pack
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.90

-

72+

CHF 2.65

8.62%

144+

CHF 2.25

22.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL