ANSELL

ANSELL Handschuh Alpha Tec 87-900 Größe 7.5

  • ERIKS:11802191
  • Hersteller:87-900/6.5-7
Image 1
Rubuste, langlebige Schutzhandschuhe aus einer Latex-/Neoprenmischung für zuverlässigen Schutz gegen verschiedenste Chemikalien. Die Doppelbeschichtung bietet zweifachen Schutz. Hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel. Ungefütterter schwerer Handschuh mit texturiertem Rautenfinish für ausgezeichneten Nass- und Trockengriff. Die Hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle verringert die Hautreizungsgefahr. Dicke: 0.68mm, Länge 323mm, AQL 0.65.

Einsatzbereiche
  • Flugzeugbau
  • Batteriefertigung
  • Chemische Industrie
  • Elektronikindustrie
Chemikalienschutz : EN374:2003 AKL
Mikroorganismen : EN374:2003
Mechanische Risiken : EN388:2003 X120
Radioaktive Kontamination : EN421
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.60

-

72+

CHF 4.15

9.78%

144+

CHF 3.55

22.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
BI-Colour™
Typ
87-900
Serie
BI-Colour™
Typ
87-900
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
7
Material
Latex/Neopren
Träger-Material
Baumwollbeflockung
Farbe
Gelb / Grün
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Latex/Neopren
Beschichtungsfarbe
Gelb / Grün
Dicke
0.68 mm
Länge
323 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe